Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro22 mm
- Tamaño del casquillo1210
- Longitud hasta Agujero1.0000 pulg.
- Exterior Diámetro3.375 pulg.
- Ancho3.375 pulg.
Detalles
- Orificio en la cadenaOrificio acabado de 22 mm
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Número de Upc del fabricante195057290495
- MaterialAcero inoxidable
- Tipos de productosCasquillo
- UPC_NO195057290495
- Par de apriete de la llave175 pulg./lb