Motion
1215X1
Casquillo de bloqueo cónico - Serie 1215 , calibre de 1 pulg., material de acero
Artículo MI #11557089
No. Fabricante 1215X1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de bloqueo cónico - Serie 1215 , calibre de 1 pulg., material de acero
Artículo MI #11557089
No. Fabricante 1215X1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    1215
  • Longitud hasta Agujero  
    1.5000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.375 pulg.
  • Ancho
    3.375 pulg.

Detalles

  • Orificio en la cadena
    Orificio acabado de 2,5 cm
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Número de Upc del fabricante
    195057290655
  • Material
    Acero
  • Tipos de productos
    Casquillo
  • UPC_NO
    195057290655
  • Par de apriete de la llave
    175 pulg./lb

Descripción general

Descripción del fabricante
1215X1 1215X1, CASQUILLO TL, ACABADO DE 1 PULGADA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno