Motion
12MP012M6CA3
Polea de correa de distribución - 12 diente, 3 mm diámetro de orificio, 7.30 mm OD
Artículo MI #11557609
No. Fabricante 12MP012M6CA3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de correa de distribución - 12 diente, 3 mm diámetro de orificio, 7.30 mm OD
Artículo MI #11557609
No. Fabricante 12MP012M6CA3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3 mm
  • Para ancho de banda
    0.1250 pulg.
  • Diámetro exterior
    7.30 mm
  • Ancho
    0.625 in

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Finalizar
    Borrar anodizado
  • Número de Upc del fabricante
    195057001121
  • Material
    Aluminio
  • Número de Dientes  
    12
  • Estilo de diente
    MXL
  • UPC_NO
    195057001121

Descripción general

Descripción del fabricante
12MP012M6CA3 12MP012M6CA3, POLEA DE TIEMPO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo