Motion
12T32P20-6P1.5

B & B Manufacturing
12T32P20-6P1.5

Engranaje recto de diente externo - 32 DP, 12 dientes, 5/32 pulg. diámetro interior, Material: acetal
Artículo MI #11557833
No. Fabricante 12T32P20-6P1.5
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

B & B Manufacturing
12T32P20-6P1.5

Engranaje recto de diente externo - 32 DP, 12 dientes, 5/32 pulg. diámetro interior, Material: acetal
Artículo MI #11557833
No. Fabricante 12T32P20-6P1.5
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.1563 pulg.
  • Paso diametral
    32
  • Diámetro de paso
    0.3750 pulg.
  • Ángulo de presión
    20 °

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    195057567856
  • Material
    Acetal
  • Número de dientes
    12
  • Tipo de producto
    Engranajes rectos de diente externo
  • Estilo de diente
    32
  • UPC_NO
    195057567856

Descripción general

Descripción del fabricante
12T32P20-6P1.5 12T32P20-6P1.5, ENGRANAJE, 5/3
  • B&B Manufacturing ofrece engranajes rectos externos de stock en latón, acero, acero inoxidable y fundición.
  • Nuestros engranajes rectos de serie se ofrecen con bujes y una longitud total de 0.437” a través del orificio.
  • Nuestros engranajes rectos de serie tienen un ángulo de presión de 14.5 o 20 grados, una variedad de opciones de diámetro simple mínimo y diámetro acabado, y una variedad de diametría.
  • Todos los engranajes de fabricación de B&B cumplen y superan los estándares de calidad de AGMA y nuestras propias tolerancias de fabricación de precisión.
  • También ofrecemos fabricación de engranajes personalizados.
  • Podemos fabricar engranajes en varios materiales como plástico, latón, acero y aluminio.
  • Podemos fabricar engranajes rectos, engranajes cónicos, engranajes helicoidales, grupos de engranajes, engranajes métricos, engranajes antirretorno, engranajes helicoidales, piezas en blanco de engranajes, material de engranajes, ejes de piñón, trinquetes y trinquetes.
  • También podemos fabricar engranajes con cubos de pasador, cubos de abrazadera o sin cubo.
  • B&B Manufacturing es un proveedor de confianza de engranajes de calidad para fabricantes de equipos originales (OEM), distribuidores y los mercados de transmisión de potencia y mecánica de precisión, así como el gobierno y el ejército.
  • Disponibles en tamaños métricos y estadounidenses (pulgadas), nuestros engranajes cumplen con los estándares de la AGMA (American Gear Manufacturers Association), cuentan con números personalizados de dientes y se ofrecen tanto en ángulo de presión de 14.5 grados como en ángulo de presión de 20 grados.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo