Motion
12XL037-6FS4
Polea de correa de distribución - 12 diente, 0.3125 pulg. diámetro de orificio, 18.90 mm OD
Artículo MI #11557987
No. Fabricante 12XL037-6FS4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de correa de distribución - 12 diente, 0.3125 pulg. diámetro de orificio, 18.90 mm OD
Artículo MI #11557987
No. Fabricante 12XL037-6FS4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.3125 pulg.
  • Para ancho de banda
    0.3750 pulg.
  • Diámetro exterior
    18.90 mm
  • Ancho
    2.0 in

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio simple mínimo
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Número de Upc del fabricante
    195057622937
  • Material
    Acero
  • Número de Dientes  
    12
  • Estilo de diente
    XL
  • UPC_NO
    195057622937

Descripción general

Descripción del fabricante
12XL037-6FS4 12XL037-6FS4, POLEA DE TIEMPO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo