Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro9/16 pulg.
- Tamaño del casquillo1310
- Longitud hasta Agujero1.0000 pulg.
- Exterior Diámetro4 pulg.
- Ancho4 pulg.
Detalles
- Orificio en la cadenaOrificio acabado de 9/16 pulgadas
- Tipo de orificioOrificio terminado
- FinalizarÓxido negro
- Número de Upc del fabricante195057290747
- MaterialAcero
- Tipos de productosCasquillo
- UPC_NO195057290747
- Par de apriete de la llave175 pulg./lb