Motion
13-2P03-6CA1
Polea de correa de distribución - 13 diente, 0.1250 pulg. diámetro de orificio, 7.80 mm OD
Artículo MI #11558199
No. Fabricante 13-2P03-6CA1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de correa de distribución - 13 diente, 0.1250 pulg. diámetro de orificio, 7.80 mm OD
Artículo MI #11558199
No. Fabricante 13-2P03-6CA1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.1250 pulg.
  • Para ancho de banda
    3 mm
  • Diámetro exterior
    7.80 mm
  • Ancho
    0.625 in

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Finalizar
    Borrar anodizado
  • Número de Upc del fabricante
    195057725430
  • Material
    Aluminio
  • Número de Dientes  
    13
  • Estilo de diente
    2P
  • UPC_NO
    195057725430

Descripción general

Descripción del fabricante
13-2P03-6CA1 13-2P03-6CA1, POLEA DE TIEMPO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo