Motion
13-3M06M6CA4
13-3M06M6CA4, Polea de distribución, orificio acabado de 4 mm
Artículo MI #11558226
No. Fabricante 13-3M06M6CA4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
13-3M06M6CA4, Polea de distribución, orificio acabado de 4 mm
Artículo MI #11558226
No. Fabricante 13-3M06M6CA4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Para ancho de banda
    6 mm
  • Diámetro exterior
    11.70 mm
  • Ancho
    0.625 in

Detalles

  • Finalizar
    Borrar anodizado
  • Número de Upc del fabricante
    195057719910
  • Material
    Aluminio
  • Número de Dientes  
    13
  • Estilo de diente
    HTD 3mm
  • UPC_NO
    195057719910

Descripción general

Descripción del fabricante
13-3M06M6CA4 13-3M06M6CA4, POLEA DE TIEMPO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno