Motion
13-5M15-6A3
Polea de correa de distribución - 13 diente, 0.2500 pulg. diámetro de orificio, 19.50 mm OD
Artículo MI #11558327
No. Fabricante 13-5M15-6A3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de correa de distribución - 13 diente, 0.2500 pulg. diámetro de orificio, 19.50 mm OD
Artículo MI #11558327
No. Fabricante 13-5M15-6A3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.2500 pulg.
  • Para ancho de banda
    15 mm
  • Diámetro exterior
    19.50 mm
  • Ancho
    0.875 in

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Finalizar
    Borrar anodizado
  • Número de Upc del fabricante
    195057721746
  • Material
    Aluminio
  • Número de Dientes  
    13
  • Estilo de diente
    HTD 5mm
  • UPC_NO
    195057721746

Descripción general

Descripción del fabricante
13-5M15-6A3 13-5M15-6A3, POLEA DE TEMPORIZACIÓN,

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good