Motion
13-5M15M6FA6
13-5M15M6FA6, Polea de distribución, orificio acabado de 6 mm
Artículo MI #11558330
No. Fabricante 13-5M15M6FA6
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
13-5M15M6FA6, Polea de distribución, orificio acabado de 6 mm
Artículo MI #11558330
No. Fabricante 13-5M15M6FA6
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Para ancho de banda
    15 mm
  • Diámetro exterior
    19.50 mm
  • Ancho
    1.25 in

Detalles

  • Finalizar
    Borrar anodizado
  • Número de Upc del fabricante
    195057722842
  • Material
    Aluminio
  • Número de Dientes  
    13
  • Estilo de diente
    HTD 5mm
  • UPC_NO
    195057722842

Descripción general

Descripción del fabricante
13-5M15M6FA6 13-5M15M6FA6, POLEA DE TIEMPO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"