Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la sección de la correa3V, 3VX
- Diámetro internoBuje necesario
- Exterior Diámetro14 pulg.
Detalles
- Orificio en la cadenaAburrido para buje SK
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosSK
- Número de Upc del fabricante195057181069
- MaterialHierro fundido
- Número de Ranuras1
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V
- UPC_NO195057181069