Motion
13V220JA
13V220JA, polea con correa en V 1 ranurada
Artículo MI #11558478
No. Fabricante 13V220JA
Precio36.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
13V220JA, polea con correa en V 1 ranurada
Artículo MI #11558478
No. Fabricante 13V220JA
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
Precio36.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3V, 3VX
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Exterior Diámetro  
    2.2000 pulg.

Detalles

  • Orificio en la cadena
    Aburrido para casquillo JA
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    JA
  • Número de Upc del fabricante
    195057180864
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    1
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • UPC_NO
    195057180864

Descripción general

Descripción del fabricante
13V220JA 13V220JA, POLEA DE CORREA EN V, 1 GROO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle