Motion
14-5M15M6A6
14-5M15M6A6, Polea de distribución, orificio acabado de 6 mm
Artículo MI #11558813
No. Fabricante 14-5M15M6A6
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
14-5M15M6A6, Polea de distribución, orificio acabado de 6 mm
Artículo MI #11558813
No. Fabricante 14-5M15M6A6
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Para ancho de banda
    15 mm
  • Diámetro exterior
    21.10 mm
  • Ancho
    1.25 in

Detalles

  • Finalizar
    Borrar anodizado
  • Número de Upc del fabricante
    195057723023
  • Material
    Aluminio
  • Número de Dientes  
    14
  • Estilo de diente
    HTD 5mm
  • UPC_NO
    195057723023

Descripción general

Descripción del fabricante
14-5M15M6A6 14-5M15M6A6, POLEA DE TEMPORIZACIÓN,

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo