Motion
14H200-6FS8
14H200-6FS8, Polea de distribución 3/4 pulgadas, orificio simple mínimo
Artículo MI #11558929
No. Fabricante 14H200-6FS8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
14H200-6FS8, Polea de distribución 3/4 pulgadas, orificio simple mínimo
Artículo MI #11558929
No. Fabricante 14H200-6FS8
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Para ancho de banda
    2.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    55.20 mm
  • Ancho
    3.0 in

Detalles

  • Finalizar
    Óxido negro
  • Número de Upc del fabricante
    195057629493
  • Material
    Acero
  • Número de Dientes  
    14
  • Estilo de diente
    H
  • UPC_NO
    195057629493

Descripción general

Descripción del fabricante
14H200-6FS8 14H200-6FS8, POLEA DE TEMPORIZACIÓN,

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo