Motion
14MP025-SFP1
Polea de correa de distribución - 14 diente, 0.1250 pulg. diámetro de orificio, 8.50 mm OD
Artículo MI #11558971
No. Fabricante 14MP025-SFP1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de correa de distribución - 14 diente, 0.1250 pulg. diámetro de orificio, 8.50 mm OD
Artículo MI #11558971
No. Fabricante 14MP025-SFP1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.1250 pulg.
  • Para ancho de banda
    0.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    8.50 mm
  • Ancho
    6.0 in

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio simple mínimo
  • Número de Upc del fabricante
    195057190030
  • Material
    Policarbonato
  • Número de Dientes  
    14
  • Estilo de diente
    MXL
  • UPC_NO
    195057190030

Descripción general

Descripción del fabricante
14MP025-SFP1 14MP025-SFP1, POLEA DE TIEMPO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo