Motion
15L100-6FA5
Polea de correa de distribución - 15 diente, 0.3750 pulg. diámetro de orificio, 44.70 mm OD
Artículo MI #11559429
No. Fabricante 15L100-6FA5
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de correa de distribución - 15 diente, 0.3750 pulg. diámetro de orificio, 44.70 mm OD
Artículo MI #11559429
No. Fabricante 15L100-6FA5
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.3750 pulg.
  • Para ancho de banda
    1.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    44.70 mm
  • Ancho
    3.0 in

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Finalizar
    Borrar anodizado
  • Número de Upc del fabricante
    195057626683
  • Material
    Aluminio
  • Número de Dientes  
    15
  • Estilo de diente
    L
  • UPC_NO
    195057626683

Descripción general

Descripción del fabricante
15L100-6FA5 15L100-6FA5, POLEA DE TEMPORIZACIÓN,

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo