Motion
15XL037-6FS3
Polea de correa de distribución - 15 diente, 0.2500 pulg. diámetro de orificio, 0.9375 pulg. diámetro exterior
Artículo MI #11559488
No. Fabricante 15XL037-6FS3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de correa de distribución - 15 diente, 0.2500 pulg. diámetro de orificio, 0.9375 pulg. diámetro exterior
Artículo MI #11559488
No. Fabricante 15XL037-6FS3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    0.2500 pulg.
  • Para ancho de banda
    0.3750 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.9375 pulg.
  • Ancho
    2.0 in

Details

  • Tipo de orificio
    Orificio simple mínimo
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Número de Upc del fabricante
    195057622968
  • Material
    Acero
  • Number Of Teeth  
    15
  • Estilo de diente
    XL
  • UPC_NO
    195057622968

Descripción general

Descripción del fabricante
15XL037-6FS3 15XL037-6FS3, POLEA DE TIEMPO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo