Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-1/16 pulg.
- Tamaño del casquillo1610
- Longitud hasta Agujero1.0000 pulg.
- Exterior Diámetro4 pulg.
- Ancho4 pulg.
Detalles
- Orificio en la cadenaOrificio acabado de 1-1/16 pulgadas
- Tipo de orificioOrificio terminado
- FinalizarÓxido negro
- Número de Upc del fabricante195057291041
- MaterialAcero
- Tipos de productosCasquillo
- UPC_NO195057291041
- Par de apriete de la llave175 pulg./lb
Descripción general
Descripción del fabricante
1610X1-1/16 1610X1-1/16, CASQUILLO TL, 1-1