Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-1/2 pulg.
- Tamaño del casquillo1610
- Longitud hasta Agujero1.0000 pulg.
- Exterior Diámetro4 pulg.
- Ancho4 pulg.
Detalles
- Orificio en la cadenaOrificio acabado de 1-1/2 pulgadas
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Número de Upc del fabricante195057291188
- MaterialAcero inoxidable
- Tipos de productosCasquillo
- UPC_NO195057291188
- Par de apriete de la llave175 pulg./lb
Descripción general
Descripción del fabricante
1610X1-1/2SS 1610X1-1/2SS, CASQUILLO TL, 1