Motion
1610X1SS
Casquillo de bloqueo cónico - Serie 1610 , calibre de 1 pulg., material de acero inoxidable
Artículo MI #11559628
No. Fabricante 1610X1SS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de bloqueo cónico - Serie 1610 , calibre de 1 pulg., material de acero inoxidable
Artículo MI #11559628
No. Fabricante 1610X1SS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    1610
  • Longitud hasta Agujero  
    1.0000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    4 pulg.
  • Ancho
    4 pulg.

Detalles

  • Orificio en la cadena
    Orificio acabado de 2,5 cm
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Número de Upc del fabricante
    195057291034
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipos de productos
    Casquillo
  • UPC_NO
    195057291034
  • Par de apriete de la llave
    175 pulg./lb

Descripción general

Descripción del fabricante
1610X1SS 1610X1SS, CASQUILLO TL, 1 PULG. FI

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo