Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro20 mm
- Tamaño del casquillo1610
- Longitud hasta Agujero1.0000 pulg.
- Exterior Diámetro4 pulg.
- Ancho4 pulg.
Detalles
- Orificio en la cadenaOrificio acabado de 20 mm
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Número de Upc del fabricante195057291294
- MaterialAcero inoxidable
- Tipos de productosCasquillo
- UPC_NO195057291294
- Par de apriete de la llave175 pulg./lb