Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter1-3/8 pulg.
- Tamaño del casquillo1615
- Length Through Bore1.5000 pulg.
- Outside Diameter4 pulg.
- Ancho4 pulg.
Details
- Orificio en la cadenaOrificio acabado de 1-3/8 pulgadas
- Tipo de orificioOrificio terminado
- FinalizarÓxido negro
- Número de Upc del fabricante195057291553
- MaterialAcero
- Tipos de productosCasquillo
- UPC_NO195057291553
- Par de apriete de la llave175 pulg./lb
Descripción general
Descripción del fabricante
1615X1-3/8 1615X1-3/8, CASQUILLO TL, 1-3/8