Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro24 mm
- Tamaño del casquillo1615
- Longitud hasta Agujero1.5000 pulg.
- Exterior Diámetro4 pulg.
- Ancho4 pulg.
Detalles
- Orificio en la cadenaOrificio acabado de 24 mm
- Tipo de orificioOrificio terminado
- FinalizarÓxido negro
- Número de Upc del fabricante195057291614
- MaterialAcero
- Tipos de productosCasquillo
- UPC_NO195057291614
- Par de apriete de la llave175 pulg./lb