Motion
16-3P06M6CA6
Polea de correa de distribución - 16 diente, 6 mm diámetro de orificio, 14.50 mm OD
Artículo MI #11559751
No. Fabricante 16-3P06M6CA6
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de correa de distribución - 16 diente, 6 mm diámetro de orificio, 14.50 mm OD
Artículo MI #11559751
No. Fabricante 16-3P06M6CA6
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    6 mm
  • Para ancho de banda
    6 mm
  • Diámetro exterior
    14.50 mm
  • Ancho
    0.75 in

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Finalizar
    Borrar anodizado
  • Número de Upc del fabricante
    195057810914
  • Material
    Aluminio
  • Número de Dientes  
    16
  • Estilo de diente
    3P
  • UPC_NO
    195057810914

Descripción general

Descripción del fabricante
16-3P06M6CA6 16-3P06M6CA6, POLEA DE TIEMPO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo