Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la sección de la correaJ
- Diámetro internoBuje necesario
- Exterior Diámetro5.0000 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosSH
- Número de Upc del fabricante195057010154
- MaterialAcero
- Número de Ranuras16
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V
- UPC_NO195057010154