Motion
16T2.5/25-2
Polea de correa de distribución - 25 diente, 4 mm diámetro de orificio, 19.30 mm OD
Artículo MI #11560279
No. Fabricante 16T2.5/25-2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de correa de distribución - 25 diente, 4 mm diámetro de orificio, 19.30 mm OD
Artículo MI #11560279
No. Fabricante 16T2.5/25-2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    4 mm
  • Para ancho de banda
    6 mm
  • Diámetro exterior
    19.30 mm
  • Ancho
    1.25 in

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio simple mínimo
  • Número de Upc del fabricante
    195057716346
  • Material
    Aluminio
  • Número de Dientes  
    25
  • Estilo de diente
    T2.5mm
  • UPC_NO
    195057716346

Descripción general

Descripción del fabricante
16T2.5/25-2 16T2.5/25-2, POLEA DE TEMPORIZACIÓN,

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"