Motion
16T2.5/26-2
Polea de correa de distribución - 26 diente, 4 mm diámetro de orificio, 20.10 mm OD
Artículo MI #11560280
No. Fabricante 16T2.5/26-2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de correa de distribución - 26 diente, 4 mm diámetro de orificio, 20.10 mm OD
Artículo MI #11560280
No. Fabricante 16T2.5/26-2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    4 mm
  • Para ancho de banda
    6 mm
  • Diámetro exterior
    20.10 mm
  • Ancho
    5.0 in

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio simple mínimo
  • Número de Upc del fabricante
    195057716353
  • Material
    Aluminio
  • Número de Dientes  
    26
  • Estilo de diente
    T2.5mm
  • UPC_NO
    195057716353

Descripción general

Descripción del fabricante
16T2.5/26-2 16T2.5/26-2, POLEA DE TEMPORIZACIÓN,

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo