Motion
16T2.5/60-0
Polea de correa de distribución - 60 diente, 8 mm diámetro de orificio, 47.20 mm OD
Artículo MI #11560287
No. Fabricante 16T2.5/60-0
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de correa de distribución - 60 diente, 8 mm diámetro de orificio, 47.20 mm OD
Artículo MI #11560287
No. Fabricante 16T2.5/60-0
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    8 mm
  • Para ancho de banda
    6 mm
  • Diámetro exterior
    47.20 mm
  • Ancho
    3.375 in

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio simple mínimo
  • Número de Upc del fabricante
    195057716438
  • Material
    Aluminio
  • Número de Dientes  
    60
  • Estilo de diente
    T2.5mm
  • UPC_NO
    195057716438

Descripción general

Descripción del fabricante
16T2.5/60-0 16T2.5/60-0, POLEA DE TEMPORIZACIÓN,

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"