Motion
16XL037-6FS6
Polea de correa de distribución - 16 diente, 0.5000 pulg. diámetro de orificio, 1.0000 pulg. diámetro exterior
Artículo MI #11560492
No. Fabricante 16XL037-6FS6
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de correa de distribución - 16 diente, 0.5000 pulg. diámetro de orificio, 1.0000 pulg. diámetro exterior
Artículo MI #11560492
No. Fabricante 16XL037-6FS6
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • Para ancho de banda
    0.3750 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.0000 pulg.
  • Ancho
    2.0 in

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio simple mínimo
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Número de Upc del fabricante
    195057623033
  • Material
    Acero
  • Número de Dientes  
    16
  • Estilo de diente
    XL
  • UPC_NO
    195057623033

Descripción general

Descripción del fabricante
16XL037-6FS6 16XL037-6FS6, POLEA DE TIEMPO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo