Motion
17-5M15M6A8
Polea de correa de distribución - 17 diente, 8 mm diámetro de orificio, 25.90 mm OD
Artículo MI #11560717
No. Fabricante 17-5M15M6A8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de correa de distribución - 17 diente, 8 mm diámetro de orificio, 25.90 mm OD
Artículo MI #11560717
No. Fabricante 17-5M15M6A8
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    8 mm
  • Para ancho de banda
    15 mm
  • Diámetro exterior
    25.90 mm
  • Ancho
    1.25 in

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Finalizar
    Borrar anodizado
  • Número de Upc del fabricante
    195057723054
  • Material
    Aluminio
  • Número de Dientes  
    17
  • Estilo de diente
    HTD 5mm
  • UPC_NO
    195057723054

Descripción general

Descripción del fabricante
17-5M15M6A8 17-5M15M6A8, POLEA DE TEMPORIZACIÓN,

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo