Motion
18-3P09-IA3
Polea de correa de distribución - 18 diente, 0.2500 pulg. diámetro de orificio, 16.40 mm OD
Artículo MI #11561006
No. Fabricante 18-3P09-IA3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de correa de distribución - 18 diente, 0.2500 pulg. diámetro de orificio, 16.40 mm OD
Artículo MI #11561006
No. Fabricante 18-3P09-IA3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.2500 pulg.
  • Para ancho de banda
    9 mm
  • Diámetro exterior
    16.40 mm
  • Ancho
    0.875 in

Detalles

  • Tipo de orificio
    Buje EZ-Lock
  • Finalizar
    Borrar anodizado
  • Número de Upc del fabricante
    195057810938
  • Material
    Aluminio
  • Número de Dientes  
    18
  • Estilo de diente
    3P
  • UPC_NO
    195057810938

Descripción general

Descripción del fabricante
18-3P09-IA3 18-3P09-IA3, POLEA DE TEMPORIZACIÓN,

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron