Motion
19-5P25-6FS3
Polea de correa de distribución - 19 diente, 0.2500 pulg. diámetro de orificio, 29.10 mm OD
Artículo MI #11561377
No. Fabricante 19-5P25-6FS3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de correa de distribución - 19 diente, 0.2500 pulg. diámetro de orificio, 29.10 mm OD
Artículo MI #11561377
No. Fabricante 19-5P25-6FS3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.2500 pulg.
  • Para ancho de banda
    25 mm
  • Diámetro exterior
    29.10 mm
  • Ancho
    2.0 in

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio simple mínimo
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Número de Upc del fabricante
    195057813090
  • Material
    Acero
  • Número de Dientes  
    19
  • Estilo de diente
    5P
  • UPC_NO
    195057813090

Descripción general

Descripción del fabricante
19-5P25-6FS3 19-5P25-6FS3, POLEA DE TIEMPO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"