Motion
19H300-6FS8
Polea de correa de distribución - 19 diente, 0.7500 pulg. diámetro de orificio, 2.9688 pulg. diámetro exterior
Artículo MI #11561423
No. Fabricante 19H300-6FS8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de correa de distribución - 19 diente, 0.7500 pulg. diámetro de orificio, 2.9688 pulg. diámetro exterior
Artículo MI #11561423
No. Fabricante 19H300-6FS8
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Para ancho de banda
    3.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.9688 pulg.
  • Ancho
    5.0 in

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio simple mínimo
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Número de Upc del fabricante
    195057630161
  • Material
    Acero
  • Número de Dientes  
    19
  • Estilo de diente
    H
  • UPC_NO
    195057630161

Descripción general

Descripción del fabricante
19H300-6FS8 19H300-6FS8, POLEA DE TEMPORIZACIÓN,

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle