Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la sección de la correaA, B
- Diámetro internoBuje necesario
- Exterior Diámetro6.3500 pulg.
Detalles
- Orificio en la cadenaAburrido para casquillo SDS
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosSDS
- Número de Upc del fabricante195057093515
- MaterialHierro fundido
- Número de Ranuras1
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V
- UPC_NO195057093515