Especificaciones
Dimensions
- Tamaño de la sección de la correaA, B
- Diámetro internoBuje necesario
- Outside Diameter7.7500 in
Details
- Orificio en la cadenaAburrido para casquillo SDS
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosSDS
- Número de Upc del fabricante195057093577
- MaterialHierro fundido
- Number Of Grooves1
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V
- UPC_NO195057093577
Descripción general
Descripción del fabricante
1B74SDS 1B74SDS, POLEA DE CORREA EN V, 1 RANURA