Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter5/8 pulg.
- Tamaño del casquillo2012
- Length Through Bore1.2500 pulg.
- Outside Diameter5 pulg.
- Ancho5 pulg.
Details
- Orificio en la cadenaOrificio acabado de 5/8 pulgadas
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Número de Upc del fabricante195057291676
- MaterialAcero inoxidable
- Tipos de productosCasquillo
- UPC_NO195057291676
- Par de apriete de la llave280 pulg./lb
Descripción general
Descripción del fabricante
2012X5/8SS 2012X5/8SS, CASQUILLO TL, 5/8 I