Motion
20-3P09-DFA2
Polea de correa de distribución - 20 diente, 0.1875 pulg. diámetro de orificio, 0.7188 pulg. diámetro exterior
Artículo MI #11561808
No. Fabricante 20-3P09-DFA2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de correa de distribución - 20 diente, 0.1875 pulg. diámetro de orificio, 0.7188 pulg. diámetro exterior
Artículo MI #11561808
No. Fabricante 20-3P09-DFA2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.1875 pulg.
  • Para ancho de banda
    9 mm
  • Diámetro exterior
    0.7188 pulg.
  • Ancho
    6.0 in

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    195057210844
  • Material
    Policarbonato
  • Número de Dientes  
    20
  • Estilo de diente
    3P
  • UPC_NO
    195057210844

Descripción general

Descripción del fabricante
20-3P09-DFA2 20-3P09-DFA2, POLEA DE TIEMPO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"