Motion
20-3P09M6FA6
Polea de correa de distribución - 20 diente, diámetro de orificio de 6 mm, 0.7188 pulg. OD
Artículo MI #11561811
No. Fabricante 20-3P09M6FA6
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de correa de distribución - 20 diente, diámetro de orificio de 6 mm, 0.7188 pulg. OD
Artículo MI #11561811
No. Fabricante 20-3P09M6FA6
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    6 mm
  • Para ancho de banda
    9 mm
  • Diámetro exterior
    0.7188 pulg.
  • Ancho
    1.0 in

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Finalizar
    Borrar anodizado
  • Número de Upc del fabricante
    195057210578
  • Material
    Aluminio
  • Número de Dientes  
    20
  • Estilo de diente
    3P
  • UPC_NO
    195057210578

Descripción general

Descripción del fabricante
20-3P09M6FA6 20-3P09M6FA6, POLEA DE TIEMPO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo