Motion
20-5M09M6FA8
20-5M09M6FA8, Polea de distribución, orificio acabado de 8 mm
Artículo MI #11561878
No. Fabricante 20-5M09M6FA8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
20-5M09M6FA8, Polea de distribución, orificio acabado de 8 mm
Artículo MI #11561878
No. Fabricante 20-5M09M6FA8
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Para ancho de banda
    9 mm
  • Diámetro exterior
    30.70 mm
  • Ancho
    2.0 in

Detalles

  • Finalizar
    Borrar anodizado
  • Número de Upc del fabricante
    195057722460
  • Material
    Aluminio
  • Número de Dientes  
    20
  • Estilo de diente
    HTD 5mm
  • UPC_NO
    195057722460

Descripción general

Descripción del fabricante
20-5M09M6FA8 20-5M09M6FA8, POLEA DE TIEMPO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"