Motion
21MP025-SFM2
21MP025-SFM2, Polea de distribución, orificio de 3/16 pulgadas
Artículo MI #11562864
No. Fabricante 21MP025-SFM2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
21MP025-SFM2, Polea de distribución, orificio de 3/16 pulgadas
Artículo MI #11562864
No. Fabricante 21MP025-SFM2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Para ancho de banda
    0.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    13.10 mm
  • Ancho
    6.0 in

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    195057056701
  • Material
    Policarbonato
  • Número de Dientes  
    21
  • Estilo de diente
    MXL
  • UPC_NO
    195057056701

Descripción general

Descripción del fabricante
21MP025-SFM2 21MP025-SFM2, POLEA DE TIEMPO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good