Motion
22-5P15-6FS5
22-5P15-6FS5, Polea de distribución 3/8 pulgadas, orificio simple mínimo
Artículo MI #11563200
No. Fabricante 22-5P15-6FS5
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
22-5P15-6FS5, Polea de distribución 3/8 pulgadas, orificio simple mínimo
Artículo MI #11563200
No. Fabricante 22-5P15-6FS5
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Para ancho de banda
    15 mm
  • Diámetro exterior
    33.90 mm
  • Ancho
    2.0 in

Detalles

  • Finalizar
    Óxido negro
  • Número de Upc del fabricante
    195057812802
  • Material
    Acero
  • Número de Dientes  
    22
  • Estilo de diente
    5P
  • UPC_NO
    195057812802

Descripción general

Descripción del fabricante
22-5P15-6FS5 22-5P15-6FS5, POLEA DE TIEMPO