Motion
22H150-6FS8
22H150-6FS8, Polea de distribución 3/4 pulgadas, orificio simple mínimo
Artículo MI #11563291
No. Fabricante 22H150-6FS8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
22H150-6FS8, Polea de distribución 3/4 pulgadas, orificio simple mínimo
Artículo MI #11563291
No. Fabricante 22H150-6FS8
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Para ancho de banda
    1.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    87.60 mm
  • Ancho
    4.0 in

Detalles

  • Finalizar
    Óxido negro
  • Número de Upc del fabricante
    195057628816
  • Material
    Hierro dúctil
  • Número de Dientes  
    22
  • Estilo de diente
    H
  • UPC_NO
    195057628816

Descripción general

Descripción del fabricante
22H150-6FS8 22H150-6FS8, POLEA DE TEMPORIZACIÓN,

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good