Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior54cm (21.13") superior, 42.2cm ( 16.63") inferior
- Altura total28.5 pulg.
Detalles
- Capacidad30 galones (EE. UU.)
- ColorAmarillo
- Tapa o tipo de cierrePalanca metálica-Bloqueo
- MaterialPolietileno de alta densidad
- Estándares cumplidosCumple con DOT 49 , DOT 49 CFR 173.14
- TipoPaquete de laboratorio
- Número de no certificación1H2/X120/S, 1H2/Y180/S
Descripción general
Descripción del fabricante
1601MBG2 30GAL TAPÓN DE METAL AMARILLO DE 2"X2"
- Construcción de HDPE moldeado por soplado
- Resistente a sustancias químicas y a la intemperie
- El HDPE se incinera por completo
- Certificación de la ONU para HM-181
- Rango de temperatura de funcionamiento (-40 F/-34 C a 140 F/54 C)
- Prueba de caída - Peso máx. a 0 F/-17 C (48 horas)
- Aprobado para su uso con los grupos de embalaje 1,2 y 3
- Paquete de protección UV
- Clasificación de inflamabilidad UL 94HB
- Calidad de grado alimentario FDA 21 CFR 177.1520
- Pila probada: 3 de alto con peso máximo (24 horas)
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Justrite NoTrax SwitchboardJustrite 830 No Trax Switchboard Corrugated Matting. Switchboard Matting is a non-conductive floor matting providing safety when working with electricity.
View brochure
Justrite Ergo TraxJustrite Ergo Trax modular floor matting engineered to meet the toughest requirements of today's industrial applications.
View brochure
Justrite De-Flex Modular MattingJustrite De-Flex Modular Matting. The Ultimate Matting Solution for Durability, Comfort, and Safety.
View brochure
Justrite Cushion-Ease SeriesJustrite Cushion-Ease Series Modular Floor Mats.
View brochure
More resources
Justrite Aerospace Safety
Justrite Safety Group. Safety products for the Aerospace work-floor including safety cabinets, ergonomic floor matting, cable protectors, aviation wheel chocks, secondary spill containment, oily waste cans & drum lids, emergency shower & eye wash, signage, and safety tape.
Justrite Facility Safety Identification
Justrite Facility Safety Identification