Motion
24-5M15M6A8
24-5M15M6A8, Polea de distribución, orificio acabado de 8 mm
Artículo MI #11564131
No. Fabricante 24-5M15M6A8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
24-5M15M6A8, Polea de distribución, orificio acabado de 8 mm
Artículo MI #11564131
No. Fabricante 24-5M15M6A8
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Para ancho de banda
    15 mm
  • Diámetro exterior
    37.10 mm
  • Ancho
    1.25 in

Detalles

  • Finalizar
    Borrar anodizado
  • Número de Upc del fabricante
    195057723108
  • Material
    Aluminio
  • Número de Dientes  
    24
  • Estilo de diente
    HTD 5mm
  • UPC_NO
    195057723108

Descripción general

Descripción del fabricante
24-5M15M6A8 24-5M15M6A8, POLEA DE TEMPORIZACIÓN,