Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-7/16 pulg.
- Tamaño del casquillo2517
- Longitud hasta Agujero1.7500 pulg.
- Exterior Diámetro5 pulg.
- Ancho5 pulg.
Detalles
- Orificio en la cadenaOrificio acabado de 1-7/16 pulgadas
- Tipo de orificioOrificio terminado
- FinalizarÓxido negro
- Número de Upc del fabricante195057292529
- MaterialAcero
- Tipos de productosCasquillo
- UPC_NO195057292529
- Par de apriete de la llave430 pulg./lb