Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro40 mm
- Tamaño del casquillo2517
- Longitud hasta Agujero1.7500 pulg.
- Exterior Diámetro5 pulg.
- Ancho5 pulg.
Detalles
- Orificio en la cadenaOrificio acabado de 40 mm
- Tipo de orificioOrificio terminado
- FinalizarÓxido negro
- Número de Upc del fabricante195057292734
- MaterialAcero
- Tipos de productosCasquillo
- UPC_NO195057292734
- Par de apriete de la llave430 pulg./lb