Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2-13/16 pulg.
- Tamaño del casquillo2525
- Longitud hasta Agujero2.5000 pulg.
- Exterior Diámetro5 pulg.
- Ancho5 pulg.
Detalles
- Orificio en la cadenaOrificio acabado de 2-13/16 pulgadas
- Tipo de orificioOrificio terminado
- FinalizarÓxido negro
- Número de Upc del fabricante195057292826
- MaterialAcero
- Tipos de productosCasquillo
- UPC_NO195057292826
- Par de apriete de la llave430 pulg./lb