Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2-1/8 pulg.
- Tamaño del casquillo2525
- Longitud hasta Agujero2.5000 pulg.
- Exterior Diámetro5 pulg.
- Ancho5 pulg.
Detalles
- Orificio en la cadenaOrificio acabado de 2-1/8 pulgadas
- Tipo de orificioOrificio terminado
- FinalizarÓxido negro
- Número de Upc del fabricante195057293007
- MaterialAcero
- Tipos de productosCasquillo
- UPC_NO195057293007
- Par de apriete de la llave430 pulg./lb