Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter2-7/16 pulg.
- Tamaño del casquillo2525
- Length Through Bore2.5000 pulg.
- Outside Diameter5 pulg.
- Ancho5 pulg.
Details
- Orificio en la cadenaOrificio acabado de 2-7/16 pulgadas
- Tipo de orificioOrificio terminado
- FinalizarÓxido negro
- Número de Upc del fabricante195057293052
- MaterialAcero
- Tipos de productosCasquillo
- UPC_NO195057293052
- Par de apriete de la llave430 pulg./lb
Descripción general
Descripción del fabricante
2525X2-7/16 2525X2-7/16, CASQUILLO TL, 2-7