Motion
25-8MXF21X1-1/8
25-8MXF21X1-1/8, Timing Pulley 1-1/8 Inch Finished Bore
Artículo MI #11565117
No. Fabricante 25-8MXF21X1-1/8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
25-8MXF21X1-1/8, Timing Pulley 1-1/8 Inch Finished Bore
Artículo MI #11565117
No. Fabricante 25-8MXF21X1-1/8
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Para ancho de banda
    21 mm
  • Diámetro exterior
    62.10 mm
  • Ancho
    5.0 in

Detalles

  • Finalizar
    Óxido negro
  • Número de Upc del fabricante
    195057817432
  • Material
    Acero
  • Número de Dientes  
    25
  • Estilo de diente
    8MX
  • UPC_NO
    195057817432

Descripción general

Descripción del fabricante
25-8MXF21X1-1/8 25-8MXF21X1-1/8, TIEMPO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo